6685 スーパーソルジャーブルゾン FORECAST 57255677

スーパーソルジャーブルゾン

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード57255677 品番6685
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は15種類から選べます 他の種類を見る
キャメル サイズ4L 混率(%)ポリエステル65、綿35 仕様携帯電話ホルダー、ひじダーツ、フラップ付内ポケット(面ファスナー留め)、ベンチレーション、ペン挿し、袖ポケット、脇マチ、ヘリンボーン(杉綾織り) 種別ブルゾン 胸囲(cm)136 肩幅(cm)58 袖丈(cm)65 着丈(cm)72 裄丈(cm)94

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする