【本格DIYに!】【USB-C充電】マルチギア 3点セット 18V

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード57259819 品番JM18A3S
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

DIYから家具の組み立てまでマルチに大活躍するマルチギア3点セットです。必要に応じて別売のヘッドを購入していただくと、本体はそのままで何役もこなし作業の幅が広がります。ハイパワーな18Vシリーズのため、よりスピーディーな加工やパワーが必要な作業に向いています。穴あけに使えるドリルドライバーヘッドと、切断・研磨に使えるジグソーヘッドとサンダーヘッドの3点セットでDIY入門に最適です。バッテリーに直接USB Type-Cケーブルを挿して充電することができます。専用の充電器が要らず、保管時場所を取りません。USB充電器は付属していません。出力20W以上のUSB Type-C端子搭載の充電器(PSE適合品)をご用意ください。

仕様ACアダプタ:なし、Type-Cバッテリー:あり、タイプCコード:あり 質量(kg)3 サンドベージュ 最大出力トルク(N・m)40(ドリル) 無負荷回転数(min-1[r.p.m])350(ドリル低速)/1400(ドリル高速) パッケージサイズ(mm)幅190×奥行215×高さ230 充電時間(分)120 無負荷ストローク数(min-1)2300(ジグソー) ストローク幅(mm)14(ジグソー) 振動数(回/min-1)10000(サンダー)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動工具 本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする