環境管理温・湿度計

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード57276129 品番375032
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年7月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,358
販売価格(税別)
7,598

温度、湿度、熱中症注意レベルが一目でわかります。
針の交差で注意レベルを表示します。
大きな文字と色分け表示で遠くからでも分かりやすいです。

用途
屋内用。
熱中症予防対策に。
トラスコ品番815-1759 材質本体:PS樹脂、カバー:アクリル 幅(mm)227 ホワイト 高さ(mm)227 タイプ壁掛タイプ 奥行(mm)20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温湿度計・熱中対策温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする