エンジンカバー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード57284635 品番MMU639
参考基準価格(税別)¥13,000 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

メーカー名:モートーン
メーカー品番:MMU639
販売備考:※取説は付属しません ※真鍮素材の特性上、細かな傷や小さな黒ずみがある場合がございます ※商品はイギリスから空輸するため僅かな傷や箱に破れ等がある場合がございます
適合情報:
ホンダ[HONDA] GB350 21-25
ホンダ[HONDA] GB350S 21-25
ホンダ[HONDA] GB350C 24-25
タイプ:右側用
色[カラー]:ブラス
重量[グラム]:1180
材質[素材]:真鍮
内容量[数量]:1個
付属品:取付ボルト
製法:鍛造
関連商品:品番:MMU644,MMU649,MMU638,MMU643,SNG140,SNG141

付属品取付ボルト 材質真鍮 ブラス 質量(g)1180g タイプ右側用 製法鍛造 関連部品MMU644 / MMU649 / MMU638 / MMU643 / SNG140 / SNG141

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする