商品レビューを投稿する内容量1個注文コード57284651品番MMU644
参考基準価格(税別)¥13,000販売価格(税込)¥14,278販売価格(税別)
メーカー名:モートーン
メーカー品番:MMU644
販売備考:※取説は付属しません ※真鍮素材の特性上、細かな傷や小さな黒ずみがある場合がございます ※商品はイギリスから空輸するため僅かな傷や箱に破れ等がある場合がございます
適合情報:
ホンダ[HONDA] GB350 21-25
ホンダ[HONDA] GB350S 21-25
ホンダ[HONDA] GB350C 24-25
タイプ:左側用
色[カラー]:ブラス
重量[グラム]:1050
材質[素材]:真鍮
内容量[数量]:1個
付属品:取付ボルト
製法:鍛造
関連商品:品番:MMU639,MMU649,MMU638,MMU643,SNG140,SNG141