スプロケットカバー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード57284660 品番MTE028
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥13,000
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

メーカー名:モートーン
メーカー品番:MTE028
販売備考:※取説は付属しません ※商品はイギリスから空輸するため僅かな傷や箱に破れ等がある場合がございます
適合情報:
トライアンフ[TRIUMPH] BONNEVILLE T100 [ボンネビル] 02-15
トライアンフ[TRIUMPH] SCRAMBLER 900 [スクランブラー] 06-15
トライアンフ[TRIUMPH] THRUXTON 900 [スラクストン] 05-15
色[カラー]:ブラック
材質[素材]:アルミ
内容量[数量]:1個
付属品:取付ボルト、スペーサー
製法:削り出し
備考:空冷モデル用
関連商品:品番:MMU091,MTE115,MTE169,MTE128,MMU621C-AC,MMU083

付属品取付ボルト、スペーサー 材質アルミ ブラック 備考空冷モデル用 製法削り出し 関連部品MMU091 / MTE115 / MTE169 / MTE128 / MMU621C-AC / MMU083

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
57284660 MTE028 57285369 MTE028 スプロケットカバー モートーン スプロケットカバー モートーン 1個 12,980 税込14,278 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする