エンジンカバー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード57285351 品番MMU639
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥13,000

メーカー名:モートーン
メーカー品番:MMU639
販売備考:※取説は付属しません ※真鍮素材の特性上、細かな傷や小さな黒ずみがある場合がございます ※商品はイギリスから空輸するため僅かな傷や箱に破れ等がある場合がございます
適合情報:
ホンダ[HONDA] GB350 21-25
ホンダ[HONDA] GB350S 21-25
ホンダ[HONDA] GB350C 24-25
タイプ:右側用
色[カラー]:ブラス
重量[グラム]:1180
材質[素材]:真鍮
内容量[数量]:1個
付属品:取付ボルト
製法:鍛造
関連商品:品番:MMU644,MMU649,MMU638,MMU643,SNG140,SNG141

付属品取付ボルト 材質真鍮 ブラス 質量(g)1180g タイプ右側用 製法鍛造 関連部品MMU644 / MMU649 / MMU638 / MMU643 / SNG140 / SNG141

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
57285351 MMU639 57284635 MMU639 エンジンカバー モートーン エンジンカバー モートーン 1個 12,980 税込14,278 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする