NEWドイツベストマックス

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード57299603 品番DB52-185F
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥4,900 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798
この商品は7種類から選べます 他の種類を見る

スクイ角23°により軽切削感です。
シルバーフッ素コーティング』によりヤニ・接着剤等の付着を軽減します。
レーザースリット樹脂埋込み≪切深メモリ≫制振・静音タイプ』です。
HRA93.5高硬度チップ採用により長切れを実現します。

適合材一般木工・集成材 外径(mm)185 内径(mm)20 刃厚(mm)1.6 刃数30P 用途一般木工・集成材用 トラスコ品番828-3442 材質台金:工具鋼、チップ:タングステンカーバイト 質量(g)237 最高使用回転数(min-1[r.p.m])6000
注意
※ご使用には、機械の取扱い説明書・仕様書にそって正しくご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

チップソーの刃数と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/chipsaw/
2023-03-16

「切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする