ドイツファインマックス石膏ボード用

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード57299628 品番SB-100F
参考基準価格(税別)¥2,800 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

HRA93.5高硬度チップ採用により長切れを実現します。
ハードボディータイプで強化石膏ボード・ハードボディーにも対応します。
ブラックフッ素コーティングにより切粉等の付着を軽減します。

適合材石膏ボード 外径(mm)100 内径(mm)20 刃厚(mm)1.2 刃数30P 用途化粧石膏ボード・ラスボード・ケイカル板・キッチンパネルなど トラスコ品番828-3461 材質台金:工具鋼、チップ:タングステンカーバイト 質量(g)77 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000
注意
※ご使用には、機械の取扱い説明書・仕様書にそって正しくご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

チップソーの刃数と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/chipsaw/
2023-03-16

「切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする