PANDUIT(パンドウイット)
PANDUIT(パンドウイット)の PL警告表示ラベル
ISO警告ラベル ロールタイプ
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
57300443
品番
WL35Y
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,678
販売価格(税別)
¥
8,798
バスケットに入れる
ISO3864の規定に基づいた各種警告ラベルです。
高品質のビニールフィルムに接着剤がついているので、どこにでも簡単に貼ることができます。
取付方式
裏面粘着剤付
材質
ビニール
用途
警告ラベル
トラスコ品番
828-1710
質量(g)
27
使用温度範囲
-40〜80℃
1辺(三角)(mm)
50.8