淡野製作所
淡野製作所の 健康器具・機器
淡野製作所の エクササイズ用品
ニーレイズ・チンニング&ディップスタンド
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
57303298
品番
D569
参考基準価格(税別)
¥180,000
販売価格(税込)
¥197,998
販売価格(税別)
¥
179,998
バスケットに入れる
自重トレーニングの実力派モデルです。
ナローグリップ・ニュートラルグリップを使い分ける事により、様々な部位をトレーニングできます。
仕様
●トレーニング可能な運動:ナロー・ワイド・チンニング、パラレル懸垂、プッシュアップ、レッグレイズ、ディップス、チンニング、ニーレイズ●耐用質量:150kg(使用者の体重)
材質
スチール製
質量(kg)
47
寸法(cm)
幅112×奥行120×高さ220、グリップ部/幅70×Φ2.5・幅45×Φ2.5・幅22×Φ2.5
塗装
メラミン樹脂焼付塗装
アズワン品番
68-9771-93
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000