※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 空圧補器
SMCの FRLユニット
AL30-D Series モジュラタイプ ルブリケータ
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
57305301
品番
AL30-03B-D-X64
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥5,320
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
ボディサイズ
30
管接続口径
3/8
ねじの種類
Rc
ブラケット
ブラケット付
表示単位
製品の単位表記:MPa、℃
流れ方向
左→右
RoHS指令(10物質対応)
対応
ドレンコック
なし
ケース
ポリカーボネートケース