RACING BATTLAX V02

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 地域運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 57309747 品番 RMR05328
販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

勝つために生まれたレーシングタイヤの正常進化。グリップ力と摩耗ライフを高次元でバランスさせたフラッグシップモデル
ソフトスペックのコーナリンググリップとミディアムスペックの摩耗耐久性を兼ね備えたスペック。マルチコンパウンド採用で、さらなるワイドレンジ化を実現。

備考ソフトコンパウンド タイヤサイズ110/590R17 TL 標準リム幅(inch)3 タイヤ幅(mm)110 リム径(inch)17 トレッド幅(mm)109 適合リム幅(inch)2.75〜3.50 偏平率(%)590 タイヤ外径(mm)592
注意
※一般公道走行不可
※シーズン中「公認タイヤ変更」が生じる場合、新旧公認タイヤ各々の 「 レース使用可能日」 にご注意ください。
※また詳細は MFJ(日本モーターサイクルスポーツ協会)国内競技規則書並びに MFJ ホームページ等を参照願います。
※尚、不明な点については MFJ までお問い合わせください。
※【注意事項】
※本タイヤは、ロードレース競技専用タイヤです。従って一般公道では走行できません。
※(二輪車レースのために特別に建設あるいは転用された、始点および終点が同一地点となる、全長およそ 7km以下のクローズドサーキット専用モデルです。ただし、オーバルおよびその一部を使用したサーキットは除きます)
※タイヤの選定は、まず第一にタイヤとリム径・リム幅との適合性を確認し、次に「季節とコンパウンド」「寸度・諸元表」等を参考に、さらに使用されるサーキットの路面状況(コース路面μ)を
※考慮して最適なコンパウンドの選択・空気圧セッティングを実施してください。
※タイヤを保管する場合は、必ず横にして(寝かせて)置いてください。縦に置いた場合、トレッド部の接触部分が凹みを生じ走行中に異常な摩耗をしたり振動の原因になる恐れがあります。
※ Kawasaki Ninja H2Rに装着時のご注意:(1)メーカー指定のタイヤ以外は使用しないでください(2)リム組み時には、潤滑剤を塗布しないでください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする