注意
※一般公道走行不可
※シーズン中「公認タイヤ変更」が生じる場合、新旧公認タイヤ各々の 「 レース使用可能日」 にご注意ください。
※また詳細は MFJ(日本モーターサイクルスポーツ協会)国内競技規則書並びに MFJ ホームページ等を参照願います。
※尚、不明な点については MFJ までお問い合わせください。
※【注意事項】
※本タイヤは、ロードレース競技専用タイヤです。従って一般公道では走行できません。
※(二輪車レースのために特別に建設あるいは転用された、始点および終点が同一地点となる、全長およそ 7km以下のクローズドサーキット専用モデルです。ただし、オーバルおよびその一部を使用したサーキットは除きます)
※タイヤの選定は、まず第一にタイヤとリム径・リム幅との適合性を確認し、次に「季節とコンパウンド」「寸度・諸元表」等を参考に、さらに使用されるサーキットの路面状況(コース路面μ)を
※考慮して最適なコンパウンドの選択・空気圧セッティングを実施してください。
※タイヤを保管する場合は、必ず横にして(寝かせて)置いてください。縦に置いた場合、トレッド部の接触部分が凹みを生じ走行中に異常な摩耗をしたり振動の原因になる恐れがあります。
※ Kawasaki Ninja H2Rに装着時のご注意:(1)メーカー指定のタイヤ以外は使用しないでください(2)リム組み時には、潤滑剤を塗布しないでください