BATTLAX SPORT TOURING T33

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 リム径(inch)18 タイヤ幅(mm)120 偏平率(%)70 注文コード57309799 品番MCR06382
販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980
この商品はリム径・タイヤ幅・偏平率など15種類から選べます 他の種類を見る

驚きのロングライフに、唸る。天候・季節・距離、いかなる条件下でもツーリングの楽しみを足元から支える、それがBATTLAX SPORT TOURING T33
前作BATTLAX SPORT TOURING T32の性能を維持しながら、より遠くまで安心してバイクに乗ってほしいという思いから摩耗ライフを大幅に向上。
新設計のコンパウンドがより摩耗に強く、トレッドパタンと構造の最適化により摩耗ライフと乗り心地の両立を実現。
ハンドリングには安心感を持たせワインディングやツーリング中の急な雨でも不安なくコントロールができるように仕上げたワンスペックで車両重量を問わず幅広い車種に適合する
こんなお客様におすすめ
ツーリングバイク/タイヤでワインディングを楽しみたいお客様
スーパースポーツバイクでもツーリングタイヤを装着して楽しく走りたいお客様
高い耐摩耗性能をお求めのお客様
ゆったりとロングツーリングを楽しみたいお客様

タイヤサイズ120/70ZR18 M/C (59W) TL 標準リム幅(inch)3.5 タイヤ幅(mm)120 リム径(inch)18 トレッド幅(mm)120 適合リム幅(inch)3.50〜3.50 偏平率(%)70 タイヤ外径(mm)629
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする