曜日別特売
MCR06388 BATTLAX SPORT TOURING T33 BRIDGESTONE(ブリヂストン) 57309851

MCR06388 BATTLAX SPORT TOURING T33 BRIDGESTONE(ブリヂストン) 57309851
MCR06388 BATTLAX SPORT TOURING T33 BRIDGESTONE(ブリヂストン) 57309851

BATTLAX SPORT TOURING T33

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可地域運賃メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1本リム径(inch)17タイヤ幅(mm)168偏平率(%)60注文コード57309851品番MCR06388
販売価格(税込)¥38,478
販売価格(税別)
34,980

驚きのロングライフに、唸る。天候・季節・距離、いかなる条件下でもツーリングの楽しみを足元から支える、それがBATTLAX SPORT TOURING T33
前作BATTLAX SPORT TOURING T32の性能を維持しながら、より遠くまで安心してバイクに乗ってほしいという思いから摩耗ライフを大幅に向上。
新設計のコンパウンドがより摩耗に強く、トレッドパタンと構造の最適化により摩耗ライフと乗り心地の両立を実現。
ハンドリングには安心感を持たせワインディングやツーリング中の急な雨でも不安なくコントロールができるように仕上げたワンスペックで車両重量を問わず幅広い車種に適合する
こんなお客様におすすめ
ツーリングバイク/タイヤでワインディングを楽しみたいお客様
スーパースポーツバイクでもツーリングタイヤを装着して楽しく走りたいお客様
高い耐摩耗性能をお求めのお客様
ゆったりとロングツーリングを楽しみたいお客様

タイヤサイズ170/60ZR17 M/C (72W) TL標準リム幅(inch)4.5タイヤ幅(mm)168リム径(inch)17トレッド幅(mm)168適合リム幅(inch)4.50~5.50偏平率(%)60タイヤ外径(mm)637
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする