アズマ工業
アズマ工業の 掃除用具
アズマ工業の ハンディモップ
アズマ工業の ハンディモップ本体
静電天井ハライ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
57311083
品番
589300750
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
静電気の力で天井のホコリをキャッチ。
用途
ホコリ取り
材質
穂:ポリプロピレン 、柄:樹脂被覆鋼管
全長(cm)
約105〜154
繰り返し・詰め替え
対応