付属品本体直結ケーブル:約14cm(コネクター部除く)、USB延長ケーブル:約65cm(コネクター部除く)
仕様●ドライバ・専用ソフト:不要(PLUG & PLAY)。 専用アプリケーションは同梱されておりません。推奨アプリケーション:OBS Studio(Win/Mac) ※OBS Studioでの動作を確認しておりますが、アプリを保証ならびにサポートするものではございません。●対応機種との接続:USB2.0 Type-A(オス)
セット内容本体、USB延長ケーブル(※取扱説明書ならびに保証書は同梱されておりません)。
外形寸法(mm)90×27×15 ※ケーブル部除く
電源不要(USBバスパワー)
本体質量(g)約40(ケーブル含む)
対応機種Window PC(Win11、Win10)、MacBook、iMac、Mac mini(MacOS X以降)、※USB-A端子を搭載していないPCの場合、USB-A to USB-C変換アダプタが必要です。(別売)
入力端子RCA端子(黄色;映像、赤白色:音声L/R)(メス)、S端子(メス)