GLOBAL(日本グローバル照明)
GLOBAL(日本グローバル照明)の 電球
GLOBAL(日本グローバル照明)の LED電球
GLOBAL(日本グローバル照明)の その他LED電球
マーメイド電球
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
57320545
品番
GOD-MM
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
しなやかなフォルムに高級感のある光です。内部の筒に細かな線が入っており、点灯させると上品な光を放ちます。また外側ガラスはアンバーガラスのため、落ち着いた高級感のある風合いです。
寸法(mm)
幅59×奥行75×高さ205
質量(g)
120
消費電力(W)
2.7
定格電圧(V)
100
口金
E26
定格寿命(時間)
15000
色温度(K)
1800(電球色)
防塵防水性能
IP65