GLOBAL(日本グローバル照明)
GLOBAL(日本グローバル照明)の 電球
GLOBAL(日本グローバル照明)の LED電球
GLOBAL(日本グローバル照明)の その他LED電球
レインボー電球
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
57320561
品番
GOD-RB
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
きれいな虹のカタチをLEDフィラメントで再現しました。雨上がりの空に現れる虹はワクワクを嬉しい気持ちにさせてくれる存在!そんな虹をもっと身近に手に取り楽しんでいただける電球です。
寸法(mm)
直径60×高さ108
質量(g)
36
消費電力(W)
1.3
定格電圧(V)
100
口金
E26
定格寿命(時間)
15000
防塵防水性能
防水なし