VV-UCHD020-FL 回転タイプ USB Type-C /DP to HDMI変換ケーブル 2.0m Vodaview 57321595

VV-UCHD020-FL 回転タイプ USB Type-C /DP to HDMI変換ケーブル 2.0m Vodaview 57321595
VV-UCHD020-FL 回転タイプ USB Type-C /DP to HDMI変換ケーブル 2.0m Vodaview 57321595
VV-UCHD020-FL 回転タイプ USB Type-C /DP to HDMI変換ケーブル 2.0m Vodaview 57321595
VV-UCHD020-FL 回転タイプ USB Type-C /DP to HDMI変換ケーブル 2.0m Vodaview 57321595
VV-UCHD020-FL 回転タイプ USB Type-C /DP to HDMI変換ケーブル 2.0m Vodaview 57321595
VV-UCHD020-FL 回転タイプ USB Type-C /DP to HDMI変換ケーブル 2.0m Vodaview 57321595
VV-UCHD020-FL 回転タイプ USB Type-C /DP to HDMI変換ケーブル 2.0m Vodaview 57321595

回転タイプ USB Type-C /DP to HDMI変換ケーブル 2.0m

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1本コネクタ形状USB Type-C(オス) - HDMI(オス)注文コード57321595品番VV-UCHD020-FL
参考基準価格(税別)¥3,440販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
3,398

回転タイプ HDMI 変換ケーブル 2.0m

用途
◇USB Type-C to HDMI ◇DisplayPort to HDMI
仕様HDCP対応タイプUSB Type-C to HDMI変換規格USB Type-C : Thunderbolt 3/4/5 USB3.1/4 DisplayPort v1.1-2.1 HDMI : v1.0-2.1の機器に対応ケーブル長(m)2コネクタ形状USB Type-C(オス) - HDMI(オス)RoHS指令(10物質対応)対応回転角度(°)上下左右180ケーブル太さ(mm)4.8対応解像度4K(30/60Hz) 1920×1080(30/60Hz)
注意
※逆方向には対応していません。

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする