LION (ライオン事務器)
デリカウォール
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
31日以内出荷とは
お気に入りに追加
質量(kg)
30.6
21.9
¥37,980
29
¥49,980
30.6
¥48,980
31.5
¥71,980
33.1
¥65,980
41.4
¥61,980
53.3
¥81,980
全7種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
57323930
品番
V930-11S
参考基準価格(税別)
¥67,700
販売価格(税込)
¥53,878
販売価格(税別)
¥
48,980
バスケットに入れる
コンパクトさが魅力の奥行310mm。背面合わせのセンター収納でも奥行620mm。部門の間仕切りとして兼用できるとともに、天板上でのインフォーマルなコミュニケーションも省スペースで実現できます。
付属品
カギ付、棚板2枚付
種別
スチール引戸型
材質
本体:スチール・粉体塗装
質量(kg)
30.6
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
900×310×1030
仕様
ラッチ付
色
ホワイト
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
865×257×983
設置形態
下置専用
グリーン購入法
適合
注意
※必ず転倒防止対策をした状態で使用してください。また、単体では使用しないでください。
※下置使用の場合はベース(別売)をご使用ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※階段や通路やドアなど、設置場所までの経路が通れるかどうか、寸法を測ってご確認後にご注文をお願いいたします。
※梱包渡しのご対応となります。
※一部地域もしくは立地条件によっては車上渡しとなります。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,400
/
税込
¥
3,740
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません