※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三京ダイヤモンド工業
三京ダイヤモンド工業の 切断
三京ダイヤモンド工業の ダイヤモンドカッター
ジャパン玄人
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
57336457
品番
LSR-AC16
参考基準価格(税別)
¥52,800
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
舗装道路面の切断専用ブレードにお使いください。
レーザー接合タイプです。
適合材
コンクリート、アスファルト
外径(Φmm)
400
穴径(Φmm)
27
刃厚(mm)
3.5
用途
コンクリート舗装、アスファルト舗装
トラスコ品番
852-3998
セット内容
取扱説明書
材質
工具鋼
タイプ
湿式
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
3700
使用工具
道路切断専用機
付属リング穴径(Φmm)
なし
RoHS指令(10物質対応)
対応
チップ高さ(mm)
7