ボーカルマイク(ダイナミック型)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード57344239 品番SM58SE
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980

信頼と実績を誇る、ボーカルマイクロホンの世界標準
際立つ中音域、低音域のロールオフにより、ボーカル用に最適に調整された周波数特性
均一なカーディオイド・ピックアップ・パターンが主音源を分離し、周囲の雑音を最小限にカット
エアー式ショック・マウント・システムがハンドリング・ノイズをシャットアウト
高性能な、内蔵の球形ウィンド/ポップ・フィルタを搭載
180度回転可能で、衝撃にも耐えるスタンド・アダプタが付属
Shureの誇る、高品質、高耐久性、信頼性
カーディオイド (単一指向性)、ダイナミック型モデル

用途ライブ・パフォーマンス、音空間の創造、スタジオ・レコーディングでのボーカル収音のために生まれた、プロ仕様の単一指向性 (カーディオイド) ダイナミック型ボーカル・マイクロホンです。 付属品1 SM58 スペシャルエディション / 1 マイクホルダー(A25D) / 1 95A2313 マイクポーチ 幅(mm)51 高さ(mm)162 質量(g)298 形式【トランスデューサー】Dynamic 奥行(mm)51 周波数(Hz)最小50 周波数(kHz)最大15 感度(dBV/Pa):-54.5、(mV/Pa):1.6 周波数特性50 Hz〜15 KHz コネクタ3 Pin XLR 指向性Cardioid インピーダンス(Ω)300

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする