ボーカルマイク(ダイナミック型)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード57344248 品番SM7B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥86,878
販売価格(税別)
78,980

真っ先に選ばれるボーカルマイクロホン
フラットで伸びやかに広がる周波数特性により、音楽とスピーチの両方において、他に類を見ない明瞭かつ自然な音質を再現します
応答特性設定のグラフィック・ディスプレイによる、低音域ロールオフ、ミッドレンジ強調 (プレゼンス・ブースト) といったコントロールが可能
電磁ハム・ノイズに対する遮蔽性の向上により、コンピュータ・モニターによって生じる放送干渉をシャットアウト
内蔵「エア・サスペンション式」衝撃アイソレータにより、メカニカル・ノイズの伝達を事実上完全に排除
ボーカルやナレーションの近接収音時でも、突発的なブレス・ノイズに対する保護対策を追加する必要がまったくない、高性能なポップ・フィルタを搭載
取り外し可能なA7WSウィンドスクリーンを標準装備。破裂音を抑え、近接収音時にも温かみのあるボーカルを再現
ヨーク・マウントには、取り付け/取り外しが簡単な締め付けスタンド・ナットが採用されており、マイクロホン位置の正確なコントロールが可能
均一な周波数を持つ、軸対称な伝統のカーディオイド指向特性が、最大限のセパレーションを実現すると同時に、収音軸を外れたときの音質劣化を最小限に抑制
頑丈な構造と優れたカートリッジ保護により、卓越した信頼性を実現

用途滑らかに広がる、フラットかつワイドな周波数特性を備えたSM7Bダイナミック型マイクロホン。あらゆるプロ・オーディオ・シーンでの、音楽やスピーチの収音に最適です。 付属品1 スイッチカバープレート (Part No: RPM602) / 1 近接用ウインドスクリーン(Part No: A7WS) 仕様切替式ローカット 幅(mm)117 高さ(mm)198.7 質量(g)851.6 形式【トランスデューサー】Dynamic 奥行(mm)96 周波数(Hz)最小50 周波数(kHz)最大20 感度(dBV/Pa):-59、(mV/Pa):1.12 コネクタ3 Pin XLR 指向性Cardioid インピーダンス(Ω)150

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする