フィットネスヘッドセットコンデンサーマイクロホン

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード57344291 品番SM31FH-TQG
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

ワイヤーフレームヘッドセットが安定して快適なつけ心地を実現。フィットネス/エアロビクスインストラクターに最適
湿度の影響を受けにくい疎水性素材を使用、湿度の高い環境でもマイクロホンを腐食から保護
柔軟なグースネック設計で最適な位置調整ができ、最良の遮音効果を実現
軽量かつ目立たないフォームファクタで、衝撃度の高い使用にも耐えられます
Shureワイヤレスボディパックシステムと互換性あり、TA4F接続マイクロホンとの直接交換が可能
使いやすさと信頼あるパフォーマンスで知られるShureワイヤレスシステムとの利用が可能
付属のウインドスクリーンがポップやブレス、吹かれによるノイズを排除、明瞭なサウンドを提供
周波数応答の最適化により明瞭で鮮やかなボーカル再生
培われたShureの精密なエンジニアリングにより、優れた音響性能と耐久性の両方を実現

質量(g)60 形式【トランスデューサー】Condenser 周波数(Hz)最小45 電源【ファンタム電源 (VDC)】5v DC (bias) 周波数(kHz)最大20 感度(dBV/Pa):-50、(mV/Pa):3.16 ケーブル1.1 m / 45 in 音圧レベル(dB)145 コネクタTQG (TA4F, 4-Pin Mini) 指向性Cardioid 自己雑音レベル(dB)28 インピーダンス(Ω)600

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする