ボーカル用スーパーカーディオイド・ダイナミックマイクロホン

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード57344388 品番BETA58A-J
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980

正確。パワフル。存在感バツグン。
ボーカル用に最適に調整された周波数特性、際立つ中音域、低音域のロールオフによる近接効果の抑制。
均一なスーパーカーディオイドの指向特性により、ハウリングを抑えての高ゲインの達成と、収音軸から外れた音源に対する優れたセパレーションを実現。
ネオジムマグネットを採用することで優れたSN比を実現。
硬化スチール製メッシュグリルが、摩耗や衝撃からマイクロホンをガード。
エアー式ショックマウントシステムが、メカニカルノイズや振動の伝達を最小限に抑制。
負荷インピーダンスの変化による影響を最小限に抑制。
数々の伝説を生み出したShureのクオリティーと信頼性。

付属品1 マイクホルダー(A25D) / 1 5/8インチ - 3/8インチ変換ねじ(95A2050) / 1 マイクポーチ(26A21) 幅(mm)50 高さ(mm)160 質量(g)278 形式【トランスデューサー】Dynamic 奥行(mm)50 周波数(Hz)最小50 周波数(kHz)最大16 感度(dBV/Pa):-51.5、(mV/Pa):2.6 コネクタ3 Pin XLR 指向性Supercardioid インピーダンス(Ω)290

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする