ボーカル用カーディオイド・ダイナミックマイクロホン(XLRケーブル付き)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード57344406 品番PGA58-XLR-J
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

独自のマイクロホンカートリッジデザインで、ボーカルパフォーマンスの周波数帯域でナチュラルでクリアなサウンドを収音
カーディオイド指向特性で音声をクリアに捉え、不要なノイズを遮断
ブラックメタルフィニッシュとグリルのスッキリと目立たない最新デザイン
XLRケーブルの有無を選択できる柔軟なチョイス
4.57m XLR ケーブル
4.57m XLR-QTRケーブル
ケーブルなし
耐久性が向上された埋め込み形ON/OFFスイッチで、ステージ上での切り替えも自在
マイクスタンド使用に便利なスタンドアダプター
保管時や運搬時にマイクロホンを保護するジッパー付ポーチを付属
伝説的Shureクオリティのデザインと構造で、苛酷な環境でも比類ないパフォーマンスを発揮

付属品1 マイクロホンホルダー、ポーチ / 1 4.6m 接続ケーブル(XLR3ピン、メス → XLR3ピン、オス) / 質量(g)294 形式【トランスデューサー】Dynamic 周波数(Hz)最小50 周波数(kHz)最大16 感度(dBV/Pa):-55、(mV/Pa):1.79 ケーブル4.5 m / 15 ft コネクタ3 Pin XLR 指向性Cardioid インピーダンス(Ω)150

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする