ポッドキャストマイクロホン

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 ホワイト 注文コード57344449 品番MV7+-W-J
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥61,578
販売価格(税別)
55,980
この商品はなど2種類から選べます 他の種類を見る

虹色に輝く音の世界を。
MV7+は、オーディオを自由自在にコントロールし、鮮やかなカラーでもっと個性溢れるレコーディング・ライブストリーミングを求めているクリエイターに向けて設計された、進化したマイクロホンです。レコーディングに適さない空間でも、ブロードキャストレベルのオーディオを捉え、自分のスタイルと完璧にマッチするように、オーディオもLEDタッチパネルも個性的にカスタマイズできます。
ボイスアイソレーション・テクノロジーでバックグラウンドノイズや室内ノイズを排除して、いつでも声だけを正確に分離。
オートレベルモードがさらに強化され、距離、音量、空間検知に基づいてマイクゲインを調整することで最適な音声レベルが得られるようになりました。
リアルタイム・デノイザーは最先端のDSPテクノロジーを利用して、室内の雑音を排除します。
新しいデジタルポップフィルター(Digital Popper Stopper(TM))により耳障りな破裂音を除去します。外付けのポップフィルターを付ける必要がなくなり、シンプルなセットアップでカメラ撮影が可能になります。
3種類のリバーブ設定(プレート、ホール、スタジオ)を利用して、音楽のレコーディングに深みと豊かさを加えます。
XLRとUSB-C出力の両方に対応し、実際のレコーディング環境に関係なく、自由に接続が行えます。
無料のMOTIV Mix(TM)デスクトップアプリをダウンロードして、1680万色のオプションからLEDタッチパネルを設定できます。
アプリを使用してサウンド特性やゲインなどの多くのマイク設定を最適化。
LEDパネルのどこかをタップすることで、すぐにミュートできます。
3.5mmのヘッドホンジャック経由でオーディオをリアルタイムでモニタリング。

付属品1 MV7+ホワイト / 1 USB-C - USB-Cケーブル / 1 クイックスタートガイド 幅(mm)169.5 ホワイト 高さ(mm)164 質量(g)573.5 形式【トランスデューサー】Dynamic 奥行(mm)90 周波数(Hz)最小50 周波数(kHz)最大16 感度(dBV/Pa):-55 指向性Cardioid

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする