付属品
安全に関する注意事項×1
保証とアフターサービスのご案内×1
USB Type-C充電ケーブル×1
充電時間
イヤホン(充電ケースに入れた状態)で40 分
イヤホンなし充電ケース(有線)で60分
イヤホンなし充電ケース(ワイヤレス)で150 分
操作
「アコースティックボール」「C-bridge Design」「コンフォートビーンズ」をタップすれば、シームレスな操作が可能です。
ダブルタップ: オーディオの再生/一時停止、通話への応答/終了
トリプルタップ: 次の曲を再生
色ブラック
質量(g)イヤホン単体:5.6 充電ケース:45.5
センサーVPUセンサー/IMUセンサー/ホールセンサー/CAPセンサー
防塵・防滴イヤホン本体:IP54 充電ケース:防水非対応
標準容量(mAh)イヤホン単体:55 (最小値) / 充電ケース:510 (最小値)
充電方式有線充電:USB Type-C / ワイヤレス充電:最大2 W
BluetoothBluetoothコーデック:SBC、AAC、L2HCに対応しています。
駆動時間(時間)音楽再生:本体フル充電時8時間、本体+ケース込み36時間