フクハラ
フクハラの 油圧ユニット
除菌ノズル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
57352006
品番
N20-A
参考基準価格(税別)
¥16,000
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
除菌フィルターを搭載しています。
最高使用圧力
1.0MPa
用途
エアーブロー
トラスコ品番
828-0181
材質
PP
幅(mm)
Φ22
質量(g)
20
横(mm)
85
注意
※1.0MPa以下で使用してください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650