クリヤーラッカー

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(300mL) 注文コード57370513 品番H28-0150-68
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

乾きが速く、すぐれたつやに仕上がります。
水や湯に強く、長持ちします。

特性耐水、速乾 用途家具、建具、ドア、木工品などの木部の透明仕上(高級家具には適しません) 乾燥時間(分)(夏期)15〜30、(冬期)30〜60 主な用途 希釈剤ラッカーうすめ液 塗り重ね可能時間(分)30以上(20℃) 危険等級U 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.3L 希釈率(%)40〜50 油性 or 水性油性 塗り面積(1回塗り)(m2)約3 塗り面積(1回塗り)(畳の枚数)約1.8 危険物の性状非水溶性
注意
※同じところをハケで何度もこするとムラになるので、手早く塗ってください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2023-09-28
用途:
定着材として
その他業種

長くこちらの商品を使っています。
薄め液と合わせて使っていて、一本を何回かに分けて使っているのですが、今回買ったものが少し赤く色がついてしまいました。最初に開けた時から40日くらい。
サビかもしれません。
なので色がつくのが嫌な方はかたは、開封後別のボトルに移した方がいいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ニス/ツヤだし/ステイン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする