ウレタン床用ワニス

(2件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1缶(0.7L) 注文コード 57370662 品番 H40-1157-03
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

ウレタン樹脂使用で耐久性、耐水性にすぐれています。
ウレタン床用ワニスは、衝撃や摩耗に強く、耐熱湯性にすぐれています。また、しょうゆ、ソースや調味料などをこぼしてもあとが付かず、ワックスがけ不要です。

特性耐水、耐熱、耐摩耗、耐久 用途各種木部用。 主な用途木部、床 希釈剤ペイントうすめ液 塗り重ね可能時間(分)16以上(20℃) 危険等級V 乾燥時間(時間)(夏期)3〜6、(冬期)9〜18 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.7L 希釈率(%)0〜5 油性 or 水性油性 塗り面積(2回塗り)(m2)3.6〜4 塗り面積(2回塗り)(畳の枚数)2.2〜2.4 危険物の性状非水溶性
注意
※屋外や日光のよく当たるところは変色しますので不適です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
57370662
2017-12-23
用途:
フローリングのメンテナンス
サービス業

別容器に移さず、持ちやすく効率よく使うことが出来ました。

対象商品:
57370644
2017-07-19
用途:
室内の壁や床。
サーティース 様

とても良く伸び使いやすいです。 床はワックス要らずで助かっています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ニス/ツヤだし/ステイン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする