LED 機能付き 多機能ベルトファン

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード57386808 品番wasser fan011
参考基準価格(税別)¥6,500 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

大容量10,000mAhバッテリーを搭載した、パワフルなハンディファン。
風量は5段階調整が可能で、使用シーンに応じた快適な風を届けます。
連続使用時間は最長約50時間と長時間稼働が可能で、アウトドアや通勤・通学にも最適。
コンパクトながら約213gの安定感ある設計で、手にフィットしやすく使いやすさは抜群。
USB Type-C対応、約5時間でフル充電完了で、いつでもどこでも持ち運べます!

用途屋内/外作業、アウトドア、スポーツ観戦、イベント ブラック 質量(g)約213 消費電力(W)最大約8 入力USB(Type-C)5V/2.0A(最大) 保証期間6カ月 風量調整1〜5段階調整 充電時間(時間)本体:約5 バッテリー容量(mAh)10000 サイズ(mm)約76×47×91 素材ABS/PC/スチール 連続動作時間約8〜50時間
注意
※・ご使用の前に取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使い下さい。
※・風を長時間、からだにあてないでください。健康を害することがあります。
※・お手入れの際は必ずコンセントからUSBプラグを抜いてください。また、ぬれた手で抜き差しをしないで下さい。感電やけがをすることがあります。
※・モータ箇所に水につけたり、水をかけたりしないでください。ショート・感電の恐れがあります。
※・使用時以外は、コンセントから電源プラグを抜いてください。けが、やけど、絶縁劣化による感電・漏電火災の原因になります。
※・ガードの中や可動部へ指などをいれないでください。けがをする恐れがあります。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小型扇風機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする