冷蔵庫

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品車上渡し 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台(121L) 注文コード57387420 品番MF-U12K-W
参考基準価格(税別)¥54,780 販売価格(税込) ¥59,378
販売価格(税別)
53,980

・国内設計の三菱冷凍庫
・運転音が静か
約23dB(A)※4の静音設計だから、運転音が静かで響きにくい。
・コンパクトなのに大容量
幅48cmのコンパクト設計だから、設置場所を選びません。
・省エネ
・ファン式自動霜取
面倒な霜取りが不要です。
・急冷運転
急冷スイッチとアルミトレイで、おいしさを閉じ込めて冷凍できます。
・大容量収納ケース(4段)
大容量だから、たっぷり入る。
しかも、引き出し式だから整理しやすく、食品を見つけやすい。
・扉ポケット
小物類の取り出しに便利。
・耐熱(約100℃)トップテーブル
天面が耐熱(約100℃)になっているので、オーブンレンジや炊飯器等を置くことができます。
耐荷重は30kgまでです。
・抗菌 ハンドル
よく手が触れる部分を清潔に保ちます。
※無機抗菌剤、練り込み、ハンドル。
JP0122075X0080G。SIAAマークはISO22196法により評価された結果に基づき、
抗菌製品技術協議会ガイドラインで品質管理・情報 公開された製品に表示されています。
(試験機関名)一般財団法人 ボーケン品質評価機構(試験方法)JIS Z 2801
(抗菌方式)抗菌剤(対象部分の名称)ハンドル(結果)99.9%の抗菌効果。

ホワイト系 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)480×586×1126 グリーン購入法適合 商品タイプ右開き
注意
※4JIS C 9607規定の騒音試験による(周囲温度20℃安定運転時)
※オーブンレンジのタイプ・サイズによっては、置けない場合があります。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥8,000 / 税込 ¥8,800
北海道地方数量1につき ¥12,000 / 税込 ¥13,200
沖縄地方数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
離島数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷蔵庫/冷凍庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする