完全ワイヤレスイヤホン GO Pop+

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 57391830 品番 EBGPOPPBLK50WEB
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,168
販売価格(税別)
4,698

最大35時間の連続再生
JLabアプリで、サウンドや各種モードを簡単に設定、あなた好みにカスタマイズ
外部音取り込み
IPX4の防水防滴性能評価
デュアルコネクト
Android機器とすぐに接続できるFast Pair対応
便利なUSB Type-Cケーブル付きケース
2年保証/30日間品質保証

付属品本体、USB-C充電コード付き充電ケース、3サイズのシリコンゲルチップ、2年保証 その他【マイク】2 x MEMS Black 質量(g)イヤホン本体:3.9|ケース本体:27.5 規格IPX4 機能JLabアプリ:タッチコントロール、音量制限設定(85dB / 95dB)、カスタムEQカスタムコントロール、外部音取り込み、音楽モード/映画モードの選択 インピーダンス16Ω 充電時間【イヤホン】2.2時間、【ケース】2時間 スピーカー6mmダイナミックドライバー バッテリー容量(mAh)【イヤホン】45、【ケース充電】350 / 380 充電方式USB-C 応答周波数(kHz)20 - 20 再生可能時間35時間(ケース充電込み)各イヤホン:9時間 Bluetoothバージョン: Bluetooth 5.3、接続範囲: 10m以上 / プロトコル: HSP / HFP / A2DP / AVRCP / コーデック: SBC / AAC
注意
※電源アダプタは付属しておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする