完全ワイヤレスイヤホン Flex True Wireless Earbuds

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード57391891 品番EBFLEXRBLK124
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,238
販売価格(税別)
8,398

低音〜高音まで迫力のあるダイナミック・ドライバー
軽量でフィット感のあるクリップオン式イヤーカフ型デザイン
最大21時間の連続再生
Bluetoothマルチポイントで2つのデバイスに同時接続が可能
JLabアプリで、サウンドや各種モードを簡単に設定、あなた好みにカスタマイズ
IPX4の防水性能評価
クリアな通話、ノイズキャンセルマイク
Android機器とすぐに接続できるFast Pair対応
保証: 2年保証|30日品質保証

付属品イヤホン本体、充電ケース、USB-C充電コード、2年保証 その他【マイク】2 x MEMS 質量(g)48.6 規格IPX4 (イヤホンのみ) 感度【マイク】-38dB(±1) インピーダンス12 Ω 充電時間【イヤホン】2時間、【ケース】2時間 スピーカー12mm ダイナミックドライバー バッテリー容量(mAh)【イヤホン】70 (3.7v)、【ケース充電】400 (3.7v) 充電方式USB-C 応答周波数(kHz)20 - 20 Bluetoothバージョン: Bluetooth 5.3 範囲: 10m プロトコル: HSP / HFP / A2DP / AVRCP コーデック: SBC / AAC 再生時間(時間)7 (各イヤホン)、最大21
注意
※電源アダプタは付属しておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする