アイネックス
アイネックスの PCアクセサリー
アイネックスの ケーブル
アイネックスの 変換・延長アダプタ
AMC-HD20DVI 変換・延長ケーブル Ainex [2m /HDMI⇔DVI]
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
57406449
品番
AMCHD20DVI
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
各種映像機器の接続に便利!
色
ブラック
ケーブル長(m)
約2
コネクタ形状
DVI(DVI-D 18ピン) オス - HDMI(Type A 19ピン) オス
オス形状
DVI(DVI-D 18ピン)/ HDMI(Type A 19ピン)
メス形状
DVI
変換タイプ
オス - オス