アイネックス
アイネックスの PCアクセサリー
アイネックスの ケーブル
アイネックスの 変換・延長アダプタ
AMC-DPVGA20 DisplayPort-VGA変換ケーブル ブラック [2m /DisplayPort⇔VGA]
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
57407246
品番
AMCDPVGA20
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
パソコンのDisplayPortからVGAポート搭載ディスプレイ / プロジェクターなどに映像を出力します。
色
ブラック
ケーブル長(m)
約2
コネクタ形状
DisplayPort オス - Mini VGA(D-Sub 15ピン) オス
オス形状
DisplayPort/Mini VGA(D-Sub15ピン)
変換タイプ
オス - オス