アイネックス
アイネックスの PCアクセサリー
アイネックスの ケーブル
アイネックスの 変換・延長アダプタ
2m[HDMI ⇔ D-sub15pin] HDMI-VGAケーブル AMC-HDVGA20
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
57407413
品番
AMCHDVGA20
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
[HDMI ⇔ D-sub15pin]
パソコンなどのHDMIポートからVGAポート搭載ディスプレイ/プロジェクターなどに映像を出力します。
色
ブラック
ケーブル長(m)
約2
オス形状
HDMI(Type A 19ピン)/Mini VGA(D-Sub 15ピン)
メス形状
Micro USB type-B(電源用)
変換タイプ
オス - オス