アイネックス
アイネックスの PCアクセサリー
アイネックスの ケーブル
アイネックスの 変換・延長アダプタ
Slimline SATA電源変換セットコネクタ SLS-3005SA
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
57409197
品番
SLS3005SA
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月13日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
薄型光学SATA機器をデスクトップPCへ接続可能にします。
色
レッド/ブラック/ブルー
コネクタ形状
Slimline SATA(電源6ピン、データ7ピン) メス[パソコン側 ] - SATA電源(15ピン) オス/Slimline SATA(電源6ピン、データ7ピン) メス[パソコン側 ] - SATAデータ(7ピン) メス
インターフェース
SATA 1.5Gb/s、3Gb/s
ケーブル長(cm)
50(データ)/13(電源変換)
変換タイプ
メス - オス/メス - メス