アイネックス
アイネックスの PCアクセサリー
アイネックスの ケーブル
アイネックスの 変換・延長アダプタ
ADV-205 変換アダプタ ブラック [DVI⇔VGA]
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
57410046
品番
ADV205
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
VGAカードとDVIモニタの接続に便利なVGA-DVI変換アダプタ。
色
ブラック
コネクタ形状
Mini VGA(D-Sub 15ピン) メス - DVI オス
オス形状
DVI
メス形状
Mini VGA(D-Sub 15ピン)
変換タイプ
メス - オス
コネクタ1
Mini VGA(D-Sub 15ピン)
コネクタ2
DVI