アイネックス
アイネックスの PCアクセサリー
アイネックスの ケーブル
アイネックスの 変換・延長アダプタ
ADV-204 HDMI変換・延長プラグ Ainex ブラック [HDMI⇔DVI]
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
57410055
品番
ADV204
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
映像機器・スマートフォンの接続に便利なHDMI-DVI変換アダプタ。
色
ブラック
コネクタ形状
HDMI(Type A 19ピン) メス - DVI オス
オス形状
DVI
メス形状
HDMI(Type A 19ピン)
変換タイプ
メス - オス