[USB-A ⇔ RS232]変換ケーブル USB-RS232 ブルー

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード57413354 品番USBRS232
参考基準価格(税別)¥1,231 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

[USB-A ⇔ RS232]変換ケーブル

ブラック 長さ(cm)約90(ケーブルのみ) コネクタ形状USB Type-Aオス - D-Sub9ピンオス 全長(cm)約100 オス形状USB Type-A、D-Sub9ピン 変換タイプオス - オス コネクタ1USB Type-A コネクタ2D-sub9ピン

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
57413354
2025-10-06
用途:
PCと制御機器との通信
製造業

低価格品ですが問題なく通信できました。
使用頻度は高くないですが、ないと困る。
だから低価格は助かります。

対象商品:
57413354
2021-12-19
用途:
実験機器とPCの接続
製造業

特に問題なく接続できます。WIN10だったので、ドライバーのインストールも不要でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする