ワゴジャパン
スプリング式コネクタ メール(オス)側(ピンピッチ3.5mm) 734シリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1パック(100個)
1パック(50個)
1パック(100個)
1パック(10個)
1パック(200個)
極数
5P
12P
14P
4P
24P
10P
9P
8P
7P
3P
5P
6P
端子間ピッチ(mm)
3.5
3.5
3.81
全29種類を一覧で見る
内容量
1パック(100個)
注文コード
57415077
品番
734-305
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
取付方式
プリント基板
結線方式
スクリューレス
極数
5P
端子間ピッチ(mm)
3.5
定格電流(IEC)(A)
10
定格電流(UL)(A)
B:10/D:10
色
ライトグレー
定格電圧(V)
160
適合電線径
0.08-1.5sq
AWG
28-14