付属品ACアダプタ、単三乾電池2本(バックアップ用)
仕様ラジオ機能のみ
質量(kg)4.3
色青
電源(V)直流36(40Vmax)、直流10.8(スライド)/14.4/18、AC100
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)280×171×298
周波数【ラジオ部】FM:76〜108MHz、AM:522〜1,710kHz
連続使用時間【40Vmax】BL4040-4.0Ah / ラジオまたはAUX:約30時間30分、BL4025-2.5Ah / ラジオまたはAUX:約18時間30分、【18V】BL1860B-6.0Ah / ラジオまたはAUX:約31時間、BL1830B-3.0Ah / ラジオまたはAUX:約14時、【14.4V】BL1460B-6.0Ah / ラジオまたはAUX:約25時間、BL1430B-3.0Ah / ラジオまたはAUX:約12時間、【10.8V(スライド)】BL1040B-4.0Ah / ラジオまたはAUX:約18時間30分、BL1015-1.5Ah / ラジオまたはAUX:約8時間
機能防じん・防水:IP65、AUX外部入力、ワイドFM、ラジオアラーム、ブザーアラーム、おやすみタイマー
最大出力10.8V:1.2W×2、14.4V:2.2W×2、18V:3.5W×2、36V:5.0W×2
入力端子【ラジオ部】AUX IN(Φ3.5mm)
スピーカー左右89mm×2個
アンテナ【ラジオ部】FM:内蔵ハンドル、AM:内蔵フェライトバー
適合バッテリーBL4020、BL4025、BL4040、BL4040F