呉英製作所
呉英製作所の 切断
呉英製作所の ダイヤモンドカッター
目地切りカッター4mm
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
57437978
品番
2040
参考基準価格(税別)
¥22,500
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
配線工事の溝切り、その他補修作業に幅広く利用できます。
3種類の幅をラインナップ、用途に応じて対応可能です。
用途
コンクリートのクラック補修、誘発目地入れ作業等に
厚さ(mm)
4
外径(mm)
103
穴径(mm)
20
リング径(Φmm)
【付属リング】15
注意
※ご購入前に必ず厚みをご確認下さい。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません