使用例

SYHPD-35-B マイクロ チャージャー メテックス 57449187 SYHPD-35-B マイクロ チャージャー メテックス 57449187 SYHPD-35-B マイクロ チャージャー メテックス 57449187

マイクロ チャージャー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 57449187 品番 SYHPD-35-B
参考基準価格(税別)¥5,000 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

ウルトラミニサイズなのに、ノートパソコン、スマホが充電できるモバイルバッテリー

用途防災用。アウトドア用。スマホ充電用。災害用。水害用。 付属品TypeCケーブル内蔵(変換ケーブル:ライトニング、マイクロUSB) 仕様●フル充電までの時間:5V/2A(10W)入力:3時間45分 PD35入力:1時間10分●充電中表示:%表示、充電中は点滅。100%で充電完了 材質ABS樹脂、リチウムイオンバッテリー(10000mAh) ブルー&ホワイト 質量(g)177 規格PSE規格、CE規格、FCC規格 長さ(cm)6.1×8.2×2.6 ケーブルUSB-C:5V/3A、9V/3A、12V/3A、20V/1.75A(35W) 入力端子USB-C:5V/3A、9V/3A、12V/3A、20V/1.75A(35W)
注意
※過充電保護、過放電保護、ショート保護、過電流保護
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥800 / 税込 ¥880
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モバイルバッテリー/充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする