用途防災用。アウトドア用。スマホ充電用。災害用。水害用。
付属品TypeCケーブル内蔵(変換ケーブル:ライトニング、マイクロUSB)
仕様●フル充電までの時間:5V/2A(10W)入力:3時間45分 PD35入力:1時間10分●充電中表示:%表示、充電中は点滅。100%で充電完了
材質ABS樹脂、リチウムイオンバッテリー(10000mAh)
色グレー
質量(g)177
規格PSE規格、CE規格、FCC規格
長さ(cm)6.1×8.2×2.6
ケーブルUSB-C:5V/3A、9V/3A、12V/3A、20V/1.75A(35W)
入力端子USB-C:5V/3A、9V/3A、12V/3A、20V/1.75A(35W)、USB-A:5V/3A、9V/3A、12V/1.5A