イヤーカフ型イヤホン

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 57449327 品番 NCUFF20TBL
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

「NCUFF20」は、耳をふさがず、耳にかけてつける"イヤーカフ型"の完全ワイヤレスイヤホンです。
長時間の装着でも快適な設計で、メガネやマスクと併用しても干渉せず、さまざまなライフスタイルにフィットします。
本モデルは、耳の後ろ側に装着するスタイルで、周囲の音を聞き取りながら音楽を楽しむことが可能です。通勤・通学時の安全確保や、オフィス・在宅ワークでの使用にも最適です。
また、タッチ操作部には音で反応を知らせるフィードバック機能を搭載し、直感的かつ快適な操作が可能です。
さらに、高音質コーデックAACに対応し、Bluetooth経由でもクリアなサウンドを実現。
マイクも内蔵されており、ハンズフリーでの通話やオンライン会議にも対応しています。
イヤーカフ型デザイン:耳をふさがない構造で、長時間の使用も痛くならずに快適
メガネ・マスク併用OK:装着時に干渉しないデザイン
周囲の音が聞こえる:音楽を楽しみながら安全性も確保
快適な操作性:耳の背面にタッチセンサーを搭載、操作音で反応を確認可能
マイク内蔵:通話やオンライン会議にも快適に対応

付属品充電ケーブル、取扱説明書兼保証書 ターコイズブルー インピーダンス20 Ω 充電時間【イヤホン】2時間、【充電ケース】3時間 再生周波数(Hz)20-20000 連続再生時間最大6時間 防滴構造IPX 4 Bluetooth5.3 音圧感度(dB)108 dB ドライバー径(Φmm)13 オーディオコーデックSBC / AAC 充電端子USB TYPE-C 連続通話時間(時間)最大6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする